商品详情
- 商品名称:液压磁力测量托架(带有底座) 表架上带机械微调 幅度 300 mm
- 商品编号:440800 300
- 连接螺纹:M8 外螺纹
- 幅度:300
- 接口螺纹位置:中心
- 磁力:800
- 磁力底座 宽度:50
- 磁力底座 高度:55
- 磁力底座 长度:60
- 产品类别:测量支架
更多参数>>
提示
液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现剧烈的压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
供货范围
磁力底座,编号 440868 规格尺寸 1。
技术说明
液压测量支架,带有中央夹紧机构。可以腾出一只手来设置量表。所有活节可以通过中央旋钮夹紧,同时确保良好的刚性。获得专利的机械结构,能够产生足够的压力,使得旋转手轮不无需施加很大的力。通过双重密封,有效地防止液压系统漏油。夹紧力可以进行无级调节。活节臂可以在量表支承上进行 360° 的旋转和超过 180° 的摆转。量表支承,用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。
磁性底座带有棱形底脚。强劲的永久磁铁。用于开关磁力的旋转开关。磁力会作用在台座平整的背面以及棱形底面上。