咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
X-ABS 工具箱,带底部托盘、3 个工具面板和 TSA 锁
商品编号
692641
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692641 1
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
重量
190mm
460mm
310mm
5kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:X-ABS 工具箱,带底部托盘、3 个工具面板和 TSA 锁
商品编号:692641 1
技术说明

TSA 锁:前往美国时,美国的安全部门“运输安全管理局(TSA)”可以使用一把通用钥匙打开该锁进行检查,然后再重新上锁。由此可避免检查时暴力开箱(将锁破坏)。
X-ABS 的抗冲击强度特别高,而且不易断裂,因而适合空运。表面纹理能够耐抗刮划,具有防滑的效果(橡胶包套效应)且极好地保护表面。双铝合金框架中内置圆筒销子锁、用于锁扣箱盖的合页和底脚滑条。
 
内部设施:
1 个底部托盘,可细分,包括带有 1 个工具夹的工具面板,作为托盘盖板(编号 692750),1 个带有 2 个工具夹的工具面板(编号 692720)1 个带有 1 个工具夹的工具面板(编号 692730)1 个面板用于插放档案,固定安装于盖子上。
提示

若需配有其它锁型的工具箱,请垂询。
技术参数
箱子承重量
30kg
工具存放方式
刀夹
工具箱特性
适于航空运输
材料
X-ABS
属性
内部尺寸,宽度
190mm
内部尺寸,长度
460mm
内部尺寸,高度
310mm
重量
5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加