咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Novometer 轮廓测量仪 测量范围 35-60 mm
商品编号
435170 35-60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Novometer 轮廓测量仪 测量范围 35-60 mm
商品编号:435170 35-60
读数:0.1
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
测量范围_范围起始:35.0
测量范围_范围结束:60.0
校准:价格请垂询
产品类别:轮廓测量设备

更多参数>>

提示
带有数字显示或滑动联轴器的规格适用于可再现的测量力,敬请垂询。用于测量外径的规格敬请垂询。可提供带有用于支承工件的桌子的固定式版本。读数精度为 0.01 mm 的 Novometer 承索提供。

技术说明
Novometer 轮廓测量仪用于测量圆形、椭圆形或连续多边形钻孔的平均内径。用于测量弹性零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加