咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准孔塞规 OD 套筒直径 D 60-80 mm
商品编号
435154 60-80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标准孔塞规 OD 套筒直径 D 60-80 mm
商品编号:435154 60-80
测量力:2
套筒尺寸 H:33.0
公称尺寸_范围起始:60.0
公称尺寸_范围结束:80.0
质量:11.0,13.0,7.0,10.0,8.0,6.0,9.0,12.0
端面尺寸 h:4.0
公差带:T | V | U | B | T | S | R | P | M | N | K | JS | H | J | G | A | F | FG | EF | E | D | C | CD | ZC | ZB | ZA | T | Z
重复性精度:1.0
校准:C4
产品类别:孔用测量塞规,测量头

更多参数>>

应用
用于 3 ~ 100 mm 的孔。适用于批量生产质量检验过程中的手动或者自动测量。

提示
订购时请额外注明准确的孔公差,例如:
编号 435154 规格尺寸 6−12 10H7,
编号 435154 规格尺寸 6−12 10 + 0.15 / − 0.01,
编号 435154 规格尺寸 6−12 9.990 / 10.15。
使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测头(编号 434900 规格尺寸 16)。
  • 适用于大孔(最大 ⌀ 500)、凹口和凹槽以及采用 3 点式结构的塞规敬请垂询。
  • 公差范围 10 µm 或者精配等级 5 以及以上敬请垂询。
  • 测量范围 > 0.2 mm 敬请垂询。
  • 测量接点的半径可以更大,以及也可采用红宝石、陶瓷材质和 DLC 涂层。

可选附件
精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434671,左旋量表 434807 规格尺寸 10,数字量表 434322,塞规用支架,编号 435160,校正环规,编号 484030。测量深度扩展,拐角件和限深规。

供货范围
测量套筒,带有两根可以径向移动,相互呈 180° 夹角的硬质合金探测棒。

技术说明
OD 钻孔测量塞规是应用最为广泛的机械两点式比较测量设备。测量套筒淬硬。用于 3 ~ 100 mm 的孔。通过测量套筒的定心可防止倾斜误差,从而确保不受用户影响的最佳精确度。无需查找反转点。柄径 8 h6 的量表和精密指示器可用作显示器。
  • 重复精度 1 µm。
  • 坚固可靠。
  • 最小的测量时间,但是具有最大的可靠性能。
  • 塞规/支架螺纹接头 M10×1。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加