咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型梅花扳手(无延长管)
商品编号
618510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
618510 24
618510 27
618510 30
618510 32
618510 36
618510 41
618510 46
618510 50
618510 55
618510 60
618510 65
扳手开口度
扳手长度
梅花直径 D
24mm
180mm
36mm
27mm
190mm
40mm
30mm
200mm
46mm
32mm
235mm
48mm
36mm
245mm
53mm
41mm
265mm
61mm
46mm
280mm
68mm
50mm
290mm
75mm
55mm
300mm
81mm
60mm
345mm
89mm
65mm
355mm
98mm
销售价 数量
 
329.36
356.41
384.22
494.20
535.46
603.47
768.52
810.32
932.89
1415.53
1467.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:重型梅花扳手(无延长管)
商品编号:618510
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造,重型设计,大约 80° 弯头。弹性锁销,用于插套管,编号 618600 / 8610。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加