咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮 Cubitron™II 947A
商品编号
567522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
567522 40
567522 40(套装25件/套)
567522 60
567522 60(套装25件/套)
567522 80
567522 80(套装25件/套)
567522 120
567522 120(套装25件/套)
参数
砂轮直径
磨料基层
粒度
150mm
织物垫
40
详见对应单件商品参数
150mm
织物垫
60
详见对应单件商品参数
150mm
织物垫
80
详见对应单件商品参数
150mm
织物垫
120
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
44.08
919.26
44.08
919.26
44.08
919.26
44.08
919.26

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮 Cubitron™II 947A
商品编号:567522 40(套装25件/套)
提示

适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。
技术说明

打磨片的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣打磨盘,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以快速更换打磨片。
魔术搭扣砂轮,采用精确成型的 Cubitron™II 陶瓷磨料(自锐式)和强劲的 X 织物材料。最高的磨削效果使用寿命。
应用

安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢、镍基合金、铬金属、钛金属。
技术说明
Advertisement
魔术搭扣砂轮,采用精确成型的 Cubitron™II 陶瓷磨料(自锐式)和强劲的 X 织物材料。最高的磨削效果使用寿命。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
最大圆周速度
40m/s
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
磨料基层
粒度
应用
适用
钛合金
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加