咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径规 OSIMESS 测量范围 1,5-4,2 mm
商品编号
435010 1,5-4,2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径规 OSIMESS 测量范围 1,5-4,2 mm
商品编号:435010 1,5-4,2
硬质合金测量探针数量:2
探测头数量:10
有效量程_范围起始:1.5
有效量程_范围结束:4.2
测量范围_范围起始:1.5
测量范围_范围结束:4.2
测量深度_范围起始:17.0
测量深度_范围结束:25.0
包装:稳定的盒体
重复性精度:1
校准:价格敬请垂询
产品类别:内径精密测量设备

更多参数>>

应用
确定与公称值的偏差和形状误差,例如圆度或锥度等。

提示
可按要求提供量程最大 20 mm、基本钻孔需垂询的规格。

可选附件
精密量表(编号 434674),数显精密量表(编号 434671),左旋量表(编号 434807,规格尺寸 10),数显量表(编号 434322),测量台(编号 435020)。

供货范围
测头,硬质合金测针,标准支架(显示器和校正环规不在供货范围内)。

技术说明
OSIMESS 精密内径测量设备,适合测量最小 1 mm 的钻孔。探头带有 DLC 涂层探头(自规格尺寸 4.5-7.5 起)。呈切削刃形状的测量针尖端在精密指示器的测量力的作用下会将开槽的探头撑开。重复精度 1 µm。

技术说明
探测头采用硬质合金。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加