咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于精密测量的显示设备 型号 TWT40
商品编号
434725 TWT40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于精密测量的显示设备 型号 TWT40
商品编号:434725 TWT40
用于感应式测头的接口数量:4
USB 接口的数量:4
显示:数字
宽度:112
显示屏:7 英寸触摸屏
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:1.2
高度:120
IP 保护等级:IP 65
长度:190
最高分辨率:0.1

更多参数>>

应用
非常适合用于测量室内和生产过程中的测试工作。

功能
  • 基本测量任务(+A、-A、+B、-B 以及 A 和 B 的组合)。
  • 动态测量(最小值、最大值、最大值-最小值、平均值等)。
  • 可调节公差,带 OK/NOK 显示。
  • 集成分级功能(最多 8 个)。
  • 通过 RS232、USB 或 Bluetooth® 输出数据。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
可垂询后提供用于使 Heidenhain 测头可视化的 Twin T20 Nano 显示设备。

供货范围
配套提供电源电缆,与显示器旋紧连接;欧盟规格、中国规格、英规和美规适配器。

技术说明
测量值显示设备,具有 7 英寸彩色触摸屏,读数方便。可连接感应测头或 USB 输入接口,以同时显示多个测量值。4 种可用显示模式,确保出色的结果读取体验。自动识别 TESA 测头。

技术说明
优化测量值采集,每秒 6500 次测量。同时显示 4 个数值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加