咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90度测量角尺 轻型 800x500mm
商品编号
431858 800X500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90度测量角尺 轻型 800x500mm
商品编号:431858 800X500
重量:41
标准:DIN 875 | DIN 876/00
检测记录:制造商的检验记录
厚度:80
直角公差:0.006
产品类别:测量板

更多参数>>

应用
用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。

提示
请注意:非免费送货。长达 2000 mm 的量角器请详询。可在支付附加费后按要求提供木箱或航空箱。

供货范围
包括运输包装。

技术说明
材料和精度参见编号 430400。规格尺寸 600×400 mm 以上带有便捷孔,这些孔同样可在搬运时使用。两条 90° 窄角边经过金刚石精细研磨,符合 DIN 876/00 标准。
垂直度符合 DIN 875 标准。
特殊的轻量化设计,对精度没有任何影响。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加