咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架 适用于板材尺寸,长 × 宽 630X400 mm
商品编号
431010 630X400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支架 适用于板材尺寸,长 × 宽 630X400 mm
商品编号:431010 630X400
ComfortClose:否
高度补偿:25
客户自行安装:否
电子锁闭系统 – 可改装:否
均匀分布情况下的承重量:500.0
底柜 宽度:606
底柜高度:710
底柜 深度:400
底柜高度包括轴承饰边:770.0
产品类别:下部结构

更多参数>>

提示
请为振动隔离垫块订购 4 个编号 086002 规格尺寸 850。

技术说明
稳固的焊接结构,配有全套支座。可通过高度调节螺栓补偿地面不平。
底架,型钢,涂装 RAL 7035 浅灰色。储物板由交叉胶粘的竹材制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加