咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底部箱体 适用于板材尺寸,长 × 宽 800X600 mm
商品编号
431060 800X600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:底部箱体 适用于板材尺寸,长 × 宽 800X600 mm
商品编号:431060 800X600
搁板数量:1
ComfortClose:否
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度补偿:25
客户自行安装:否
电子锁闭系统 – 可改装:否
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉 / 抽出式搁板承重量:75.0
圆筒销子锁:模块化插件
均匀分布情况下的承重量:500.0
柜门 有效高度:345
底柜 宽度:606

更多参数>>

Assembly table use
柜门 有效高度: 345 mm
搁板数量: 1
柜体数量(带柜门): 1
柜体数量(带抽屉): 0

提示
请为振动隔离垫块订购 4 个编号 086002 规格尺寸 850。

技术说明
稳固的焊接结构,配有全套支座。可通过高度调节螺栓补偿地面不平。
底部柜体,壳体采用钢板材质,根据具体的规格尺寸带有翼门(包括搁板)和/或抽屉,配套提供 GARANT 锁具系统。涂装:柜体 RAL7035 淡灰色,正面 RAL 7016 无烟煤色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加