咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX高速钢空心钻 切销深度 55 mm118820
商品编号
118820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX高速钢空心钻 切销深度 55 mm118820
商品编号:118820
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
供货范围

不带推料杆。
提示

  • 更大尺寸和切削深度 110 mm 的 HSS 空心钻头以及中间尺寸可按需提供。
  • 建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。

技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,带有特殊的 TiAlN 镀层,从而改进了切削特性(避免发生材料脱落)。
技术参数
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
应用
湿,最大
适用
GGG
适用
通用
适用
铝,塑料
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加