咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角弯头螺丝起子,带固定球 镀铬
商品编号
627128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627128 1,5
627128 2
627128 3
627128 4
627128 5
627128 6
627128 8
627128 10
柄长
90×14mm
100×16mm
126×20mm
140×25mm
160×28mm
180×32mm
200×36mm
219×40mm
销售价 数量
 
29.81
29.81
71.34
75.42
89.45
102.90
135.03
164.56

商品详情

商品名称:GARANT六角弯头螺丝起子,带固定球 镀铬
商品编号:627128 8

材料

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀铬。
技术说明

由优质钢材制成的弹簧定位球可以保证螺栓在所有位置都安全稳定,即使是在倾斜状态下进行拧螺栓操作。特别是当螺栓被以水平或倾斜的方式向上或向下旋入深盲孔时,这种定位保持功能能使螺丝起子成为一个理想的工具。

技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
柄长
200×36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加