咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号
625701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625701 TX6
625701 TX7
625701 TX8
625701 TX9
625701 TX10
625701 TX15
625701 TX20
625701 TX25
625701 TX27
625701 TX30
625701 TX40
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX6
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX7
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX8
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
147mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
80mm
167mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
187mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
207mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
100mm
207mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX27
115mm
222mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
115mm
235mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX40
130mm
250mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
61.42
61.42
61.42
63.03
67.09
73.85
75.33
80.21
81.69
91.56
102.26

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号:625701 TX6
技术说明

双组分强力手柄,带有舒适的抓握区域,提高了扭矩的传递效果。刀身采用高合金工具钢,表面镀铬,采用 ChromTop 刀尖。
属性
Torx 星形轮廓
TX6
刀杆长度
60mm
总长度
147mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加