咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 IP54,带数据输出功能
商品编号
412680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
412680 150
412680 200
412680 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
扁平
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 200mm
扁平
50mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 300mm
64mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
1589.39
2506.11
3236.39

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 IP54,带数据输出功能
商品编号:412680 150

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
优点

  • 外壳设计符合人体工程学,采用易于抓握的 Santoprene® 材料。

  • 电池使用寿命长。

  • 大尺寸、对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。

  • 新颖的现代化设计。


技术说明

数显游标卡尺 IP54,具有数据输出功能。方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。20分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。带预设功能(尺寸预设)。外壳设计符合人体工程学,采用易于抓握的 Santoprene® 材料。测量面经细致研磨。
可选附件

数据线,编号 498948,键盘接口,编号 498963
备件

数据输出端盖编号 412237 规格尺寸 D,电池架编号 412237 规格尺寸 B。

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
接口
RS232C 接口 USB 接口 -
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
深度规
扁平
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加