咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,带有强力握柄
商品编号
668401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668401 0
668401 1
668401 2
668401 3
668401 4
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
147mm
至 2mm
80mm
1
187mm
2.1 - 3mm
100mm
2
207mm
3.1 - 5.2mm
150mm
3
270mm
5.3 - 7.2mm
200mm
4
320mm
7.3 - 12.7mm
销售价 数量
 
51.09
57.61
69.62
110.73
139.51

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,带有强力握柄
商品编号:668401 4

技术说明

多成分强力握柄,带有舒适的抓握区域,可以传递更高的扭矩。刀身采用铬钒钢,表面镀铬。Chrom-Top 尖端,保证了最佳的防锈性能。

技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
十字头规格
4
总长度
320mm
用于螺丝直径
7.3 - 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加