咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子,长款,带横柄
商品编号
625231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625231 TX15
625231 TX20
625231 TX25
625231 TX27
625231 TX30
625231 TX40
625231 TX45
625231 TX50
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
TX15
200mm
225mm
TX20
200mm
225mm
TX25
200mm
225mm
TX27
200mm
232mm
TX30
200mm
232mm
TX40
200mm
232mm
TX45
250mm
282mm
TX50
250mm
282mm
销售价 数量
 
105.66
116.23
130.69
136.05
142.86
159.64
198.28
226.51

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子,长款,带横柄
商品编号:625231 TX30
技术说明

抗冲击的塑料材质横柄。刀身采用特种钒钢,亚光镀铬,刀尖为黑色。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX30
刀杆长度
200mm
总长度
232mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加