咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺 IP 67 测量范围 300 mm
商品编号
418753 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺 IP 67 测量范围 300 mm
商品编号:418753 300
读数可进行转换:mm / 英寸,0.0005,0.01
接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | RS232C 接口
产品类别:凹槽深度游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A2
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
测量导轨横截面:11.5×3.6
所含电池数量:1
标准:ISO 13385
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
数据线,编号 498940。

供货范围
1 节电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术说明
用于测量车槽、T 形槽、凹槽、凸缘等……

技术说明
测量导轨上带有双钩。两个接触面位于同一平面上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加