咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度卡尺 IP67,带 i-wi 测量范围 200 mm
商品编号
418703 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显深度卡尺 IP67,带 i-wi 测量范围 200 mm
商品编号:418703 200
读数可进行转换:mm / 英寸,0.0005,0.01
待机电路:否
提供 DMC/SGTIN 编码:否
无线电应用:制造商软件
产品类别:深度游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
液晶显示器字符高度:11.0
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
接口:MAHR i-wi 无线系统

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
编号为 418610,长度为 300 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。
无线数据传输:i-wi 无线接收器,编号 498912。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
先进且节能的测量系统。测量面经过高精度珩磨加工。带预设(尺寸预设),例如用于通过编号 418630 的测量头进行间距测量。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的针规,直径 1.5mm,5mm 长。
大尺寸的 LCD 显示,11 mm 字符高度。内置无线数据接口 i-wi,防尘且防水,待机使用时间大约 3 年。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加