咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用游标卡尺 DIGI ULISSE I/E 测量范围 250 mm
商品编号
417700 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显通用游标卡尺 DIGI ULISSE I/E 测量范围 250 mm
商品编号:417700 250
读数:0.01
内部测量范围_范围起始:24.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
接口:RS232C 接口 | USB 接口
爪长:64.0
标准:工厂标准
内部测量范围_范围结束:250.0
外部测量范围_范围结束:210.0

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

提示
函索其它测量嵌件。

可选附件
数据线,编号 498948。

备件
电池仓盖,编号 417702。

供货范围
可以更换的测量头,滚珠 ⌀ 2.5 毫米。

供货范围
游标卡尺,配有 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。

技术说明
数显通用游标卡尺,配套可更换的测头。适合广泛的内径和外径测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加