商品详情
- 商品名称:数显游标卡尺 “Ultra Light” 测量范围 3000 mm
- 商品编号:415542 3000
- 读数:0.0005,0.01
- 标准:工厂标准
- 产品类别:通用游标卡尺
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
- 测量工具:数字
- 校准:A1
- 液晶显示器字符高度:20.0
- 存在深度规:否
- 待机电路:否
- 太阳能电池:否
- 接口:RS232C 接口 | USB 接口
- 爪长:175
更多参数>>
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
可选附件
数据线,编号 498948。
供货范围
配套提供 1 个电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,2 个针规用于钳口上的内径测量。
技术说明
极轻的游标卡尺。测量导轨由铝合金空心型材制成,四根淬硬并研磨的钢棒保证卓越的刚性。超大 LCD 显示屏数字高度达 20 mm。外尖头由淬硬不锈钢制成并带钛镀层。测量力限制保证恒定的测量力(7.5 − 11.5 N)。可更换式圆柱销用于内径测量。功能:预置、最大值/最小值、差值、公差上限和下限显示。