咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式工厂用游标卡尺 IP67,带测量顶尖 测量范围 300 mm
商品编号
415365 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式工厂用游标卡尺 IP67,带测量顶尖 测量范围 300 mm
商品编号:415365 300
读数:0.0005,0.01
预设定功能:否
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
接口:USB 接口
爪长:100
标准:工厂标准
读数可进行转换:mm / 英寸
测量顶尖:否

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
数据线,编号 498948 规格尺寸 USB2。

供货范围
配有电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。

技术说明
大尺寸高对比度液晶显示器。数字高度 8 mm 或 14 mm(从尺寸 500 mm 起)。带预设(尺寸预设)。游标卡尺对水、冷却液、机油和灰尘不敏感。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加