咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MarCal 数显游标卡尺 带有测针 i-wi 测量范围 800 mm
商品编号
415321 800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MarCal 数显游标卡尺 带有测针 i-wi 测量范围 800 mm
商品编号:415321 800
读数:0.0005,0.01
标准:工厂标准
产品类别:车间用游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
接口:MAHR i-wi 无线系统
爪长:150
预设定功能:否
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线,编号 498940。
i-wi 无线接收器编号 498912

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术说明
高分辨率大数显屏幕直接呈现读数。测量面经过精密研磨。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加