咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长度卷尺 CJL-INOX 带长 3500 mm
商品编号
415198 3500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:长度卷尺 CJL-INOX 带长 3500 mm
商品编号:415198 3500
读数:0.1
带宽:16
带长:3500
测量范围_范围起始:2200.0
测量范围_范围结束:3500.0
标准:DIN 866
材料:不锈钢,INOX
校准:G2
产品类别:卷尺

更多参数>>

提示
用于测量直径和周长的卷尺参见编号 465680;465682。

技术说明
卷尺 CJL-INOX,用来测量平面平行的间隔距离。刻度线间隔距离 1 mm。高精度高对比度的激光刻度。读数精度 0.1 mm。刻度的误差范围符合 DIN 866 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加