咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,短型
商品编号
664201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664201 4
664201 5,5
664201 6,5
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.8mm
4mm
25mm
82mm
1mm
5.5mm
25mm
82mm
1.2mm
6.5mm
25mm
82mm
销售价 数量
 
62.50
62.50
68.85

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,短型
商品编号:664201 6,5
标准

类似于 DIN 5265B 标准。
技术说明

多成分强力握柄,带有利于扭矩传递的舒适抓握区域。刀身采用铬钒钢,镀铬。Chrom-Top 尖端,保证了最佳的防锈性能。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
6.5mm
刀杆长度
25mm
总长度
82mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加