咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 ABS 测量范围 100 mm
商品编号
412821 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 ABS 测量范围 100 mm
商品编号:412821 100
读数:0.0005,0.01
太阳能电池:否
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:通用游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 LR44
测量工具:数字
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
存在深度规:是
深度规:方形 3.7×1.3
待机电路:否

更多参数>>

供货范围
包含电池,编号 081560,规格尺寸 LR44(已装入 1 节电池,另附 2 节备用电池)。

技术说明
数显游标卡尺带有绝对原点传感器,无需反复清零。电子设备会在大概5分钟后自动切断,再次推动尺身就可以重新启动。
  • 采用玻璃定栅,可实现极高精度。
  • 电子设备内置安装在滑动部件上,测量力直接输送至测量面,由此实现测量的可靠性与更出色的耐久性。
  • 带有坚固的金属外壳。

技术说明
大尺寸、高对比度的数字显示器,测量面经过精细研磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加