咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
digiMax 数显塑料游标卡尺 型号 150D
商品编号
412830 150D
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:digiMax 数显塑料游标卡尺 型号 150D
商品编号:412830 150D
读数:0.0005,0.01
爪长:40
产品类别:通用游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
液晶显示器字符高度:7.5
包装:稳定的盒体
存在深度规:是
深度规:平
待机电路:否
太阳能电池:否
标准:工厂标准

更多参数>>

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术说明
非金属高科技材料,纤维含量 50%。
字符高度 7.5 mm,5 位数字显示
测量范围 0 – 150 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加