咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用游标卡尺,轻量化设计 测量范围 500 mm
商品编号
412750 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用游标卡尺,轻量化设计 测量范围 500 mm
商品编号:412750 500
读数:0.02
标准:工厂标准
测量工具:模拟
校准:A1
包装:稳定的盒体
游标分度 mm/Inch:否
刻度:1/50
爪长:150
表面:经过硬质阳极氧化处理
测量顶尖:否
读数件规格:亚光镀铬
测量范围_范围结束:500.0

更多参数>>

技术说明
车间用游标卡尺,轻量化设计,配有测量顶尖和棱形导向件。
带有刃形量爪及棱形导轨,无视差刻度盘。
主尺导轨及游标为铝质。重量减轻 50%。硬质阳极电镀表层防磨及防刮伤,硬度值为1100 HV(类似陶瓷)。
测量爪和顶尖经过防锈、淬硬和研磨加工。游标上的刻度对比明显,带内径测量刻度。游标滑动顺畅精准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加