咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 带大尺寸显示器 测量范围 200 mm
商品编号
412717 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 带大尺寸显示器 测量范围 200 mm
商品编号:412717 200
读数:0.0005,0.01
太阳能电池:否
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:通用游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
液晶显示器字符高度:11.0
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
存在深度规:是
深度规:方形 3.7×1.3

更多参数>>

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
带有扁形深度规。

技术说明
清晰且对比度强的 LCD 显示屏,数字大小 11 mm。先进的节能测量系统,运行时长约达 3 年。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。经过珩磨加工的导轨,测量表面经过精密珩磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加