咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢尺,不锈钢
商品编号
461770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461770 100
461770 150
461770 200
461770 300
461770 500
校准
横截面厚度
横截面宽度
长度
F8
0.5mm
13mm
100mm
F8
0.5mm
13mm
150mm
F8
0.5mm
13mm
200mm
F8
0.5mm
13mm
300mm
F8
0.5mm
18mm
500mm
销售价 数量
 
46.03
60.49
77.87
95.52
184.67

商品详情

商品名称:钢尺,不锈钢
商品编号:461770 500

技术说明

采用耐腐蚀的弹簧条钢。刻度极其精准、清晰,表面光滑。刻度非常精准,可读性良好。上边缘为 ½ mm 刻度,下边缘为 1 mm 刻度。

技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
EG I
属性
校准
F8
横截面厚度
0.5mm
横截面宽度
18mm
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加