咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面带刻度的车间用直尺
商品编号
461170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461170 300
461170 400
461170 600
461170 1000
标准
校准
横截面厚度
横截面宽度
长度
EG II
F10
5mm
50mm
300mm
EG II
F10
5mm
50mm
400mm
EG II
F10
5mm
50mm
600mm
EG II
F10
5mm
50mm
1000mm
销售价 数量
 
433.75
582.68
733.35
1095.46

商品详情

商品名称:双面带刻度的车间用直尺
商品编号:461170 600
技术说明

由经过阳极氧化处理的铝合金制成,耐腐蚀。特殊的真空阳极氧化工艺确保刻度耐擦、耐刮,历经岁月消磨仍清晰可见。上边缘为毫米刻度。下边缘为英寸刻度。
属性
标准
EG II
校准
F10
横截面厚度
5mm
横截面宽度
50mm
长度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加