咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带指示表的塑料游标卡尺 型号 150
商品编号
412430 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带指示表的塑料游标卡尺 型号 150
商品编号:412430 150
刻度(圆形刻度盘):0.1
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:150.0
标准:工厂标准
爪长:40
深度规:平
存在深度规:是
指针旋转一圈对应的读数:10
测量工具:模拟
产品类别:表式游标卡尺

更多参数>>

技术说明
重量极轻,无磁性,不导电。带有防撞量表。

技术说明
非金属塑料,含 60% 玻璃纤维成分。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加