咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 带扭力夹紧功能 测量范围 150 mm
商品编号
410255 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:游标卡尺 带扭力夹紧功能 测量范围 150 mm
商品编号:410255 150
读数:0.05
深度规:方形 3.7×1.3
产品类别:通用游标卡尺
测量工具:模拟
校准:A1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
存在深度规:是
刻度:1/128,1/20
读数可进行转换:mm / 英寸
爪长:40
标准:ISO 13385

更多参数>>

可选附件
用于游标卡尺背面的螺纹表,编号 412180。

技术说明
刻度显示部分亚光镀铬,不反光。高精度且对比强烈的刻度。测量表面经过精密珩磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加