咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 1/50 游标 测量范围 150 mm
商品编号
410251 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:游标卡尺 1/50 游标 测量范围 150 mm
商品编号:410251 150
读数:0.02
所有部件:硬化处理
确定:上部定位螺栓
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:150.0
标准:ISO 13385
爪长:40
刻度:1/50
深度规:平
存在深度规:是
包装:盒子
材料:不锈钢,INOX

更多参数>>

可选附件
用于游标卡尺背面的螺纹表,编号 412180。

技术说明
读数部分亚光镀铬,不会眩目。
高精度且对比鲜明的刻度。
顶部有定位螺栓。
没有英寸刻度。
测量面经过精密珩磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加