咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
起重磁铁 MaxX 最大承载能力(扁平) 1000 kg
商品编号
382001 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:起重磁铁 MaxX 最大承载能力(扁平) 1000 kg
商品编号:382001 1000
重量:36.0
最大长度,扁平:3000
最大直径,圆形:450
最小材料壁厚,扁平:40.0
最小材料壁厚,圆形:25.0
尺寸 a:284.0
尺寸 C:133.0
尺寸 D:131.0
尺寸 E:88.0
尺寸 F:225.0
尺寸 G:52.0
最大承载能力,扁平:1000

更多参数>>

应用
快速而又方便地搬运和运输扁平和圆形材料,具有 3 重安全保障。

提示
首次使用后,应每年检查一次永磁起重器。

技术说明
结构紧凑而坚固,配有钕永久磁铁。通过“中性冠”原理禁止磁性散射并防止给相邻负荷造成意外的吸引力。由一个单块制成的基体没有焊缝,因此保证了恒定的效率。一个锁止件锁定杠杆并防止无意中松开负荷。经认证的撕开力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加