商品详情
- 商品名称:钕磁夹块 长度 200 mm
- 商品编号:380870 200
- 宽度:70.0
- 重量:4.2
- 高度:51.0
- 高度公差:+0.5 / -2
- 长度:200.0
- 磁场高度:4.0
- 额定吸附力:180
- 产品类别:磁性夹板
更多参数>>
应用
- 用于难以夹紧的部件,例如 Ferrotic、含钴硬质合金。
- 用于电火花加工和研磨。
提示
适用于市面上所有零点夹持系统(Partool,3R,Mecatool,Erowa 等)GARANT Zeroclamp 可选。订购时请给出相应参数。
技术说明
- 凭借专门开发的工艺而具有极其出色的吸附力。
- 坚固的全钢基体,端面带有接通 / 切断开关。
- 金属片由 2 mm 黄铜 / 4 mm 钢材构成。
- 钕磁系统。