咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久电磁力装夹板 UniPower UniPower 型号 408UP
商品编号
382000 408UP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永久电磁力装夹板 UniPower UniPower 型号 408UP
商品编号:382000 408UP
宽度:400.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:115.0
高度:51.0
长度:790.0
磁极数:32
极距:62.0
最大保持力:193
产品类别:磁性夹板

更多参数>>

优点
  • 粗切削加工过程中无振动产生,保护刀具和机床。
  • 可实现五面加工,不存在干扰轮廓。
  • 移动行程可充分得到利用。
  • 换装时间极短,可快速安装个性化磁力夹紧装置。
  • 平面平行铣削快速而精准。
  • 整个夹紧面拥有均匀的夹紧力。

应用
适用于模具,设备或者机械制造行业。

提示
用于触发多个永久电磁装夹板的安装套件承索!
电缆交付时无连接插头。电源接头 400 V / 50 Hz。

可选附件
磁极延长装置,编号 382010。

供货范围
包括带 5 针插头的 ST200FA 控制器,用于控制磁力夹板。

技术说明
  • 创新且拥有专利的一体式结构,可确保最大的刚性与可靠性。
  • 每一极的螺纹衬套均采用高强度材料制成。
  • 借助模块化极板可配置磁性表面。
  • 每一极的螺纹衬套均采用高强度材料制成。
  • 一体式结构并使用集成式极板,特别坚固。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加