咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁极板(单件)无磁性 型号 3
商品编号
380820 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁极板(单件)无磁性 型号 3
商品编号:380820 3
规格:平的
宽度:60.0
重量:0.7
高度:30.0
长度:75.0
角牵板:否
极方向:纵向
产品类别:薄片夹块

更多参数>>

应用
  • 仅限搭配磁力夹板用于加工不规则工件。
  • 工件上可加工出任何类型的轮廓。

技术说明
  • 钢/黄铜连接。
  • 纵向和横向极距。平面或棱形槽。
  • 台板由 1 mm 黄铜/ 3 mm 钢制成,无拉杆粘结。
  • 吸盘本身不具有磁性。
  • 高度公差 ± 0.5 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加