商品详情
- 商品名称:磁极板(单件)无磁性 型号 1
- 商品编号:380820 1
- 规格:V 型块
- 宽度:60.0
- 重量:0.8
- 高度:40.0
- 长度:65.0
- 角牵板:否
- 极方向:横向
- 产品类别:薄片夹块
更多参数>>
应用
- 仅限搭配磁力夹板用于加工不规则工件。
- 工件上可加工出任何类型的轮廓。
技术说明
- 钢/黄铜连接。
- 纵向和横向极距。平面或棱形槽。
- 台板由 1 mm 黄铜/ 3 mm 钢制成,无拉杆粘结。
- 吸盘本身不具有磁性。
- 高度公差 ± 0.5 mm。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加