咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁夹紧块,精细磁极分度 型号 MH202
商品编号
380815 MH202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁夹紧块,精细磁极分度 型号 MH202
商品编号:380815 MH202
宽度 B:50.0
总高度 c:50.0
重量:1.7
长度 A:100.0
磁场高度:6.0
最大角度误差:5.0
额定吸附力:80.0
型号:MH202
极距:4.0
极板的磨削余量:14.0
产品类别:磁性夹板

更多参数>>

应用
用于凸模等小型工件的抛光和加工。

提示
永久磁铁,不可开关。

技术说明
三个磁性夹紧面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加