咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久磁力夹头采用平行磁极分度 盘直径 300 mm
商品编号
380776 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永久磁力夹头采用平行磁极分度 盘直径 300 mm
商品编号:380776 300
盘直径:300.0
重量:31.0
螺纹直径:4×M8
高度:62.0
高度公差:0 / -1
孔圆直径:227
磁场高度:8.0
额定吸附力:100.0
定心直径:250.0
定心深度:4.0
平行磁极分度:1.9
极板的磨削余量:5.0

更多参数>>

应用
用于研磨和车削作业。
用于夹紧较小型和薄型到中型的工件。

提示
可以加工一个定心孔“J”。

技术说明
高效磁系统,采用钕磁铁,磁场高度低。磁力可无级调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加