咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘精细的磁极分布 极板长度 175 mm
商品编号
380500 175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁吸盘精细的磁极分布 极板长度 175 mm
商品编号:380500 175
宽度:100.0
重量:7.0
高度:49.0
高度公差:+0.5 / -2
磁场高度:6.0
额定吸附力:80.0
极板长度:175.0
极板的磨削余量:8.0
产品类别:磁性夹板

更多参数>>

应用
  • 用于磨床和电火花加工机床。
  • 可紧固任意厚度的小型、中型和大型工件。(特别适合薄工件)。
  • 整个宽度范围内和纵向侧面的夹紧力恒定。

技术说明
  • 大吸力钕磁系统。
  • 连续均匀的横向极距。
  • 金属片由 0.5 mm 黄铜 / 1.4 mm 钢材构成。
  • 金属片由 0.5 mm 黄铜 / 1.4 mm 钢材构成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加