咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形快速肘夹 水平 型号 3
商品编号
376800 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钩形快速肘夹 水平 型号 3
商品编号:376800 3
孔直径 d:6.5
总长度 L_范围起始:169.0
总长度 L_范围结束:216.0
夹紧力 P(牵引):3200.0
孔距 e:19.0
孔距 f_范围起始:24.5
孔距 f_范围结束:32.0
不锈钢:否
安全锁止机构:否
夹紧高度 h:19.0
型号:6848HJ
夹紧钩的调整行程 c_范围起始:48.5

更多参数>>

应用
用于闭合容器。

提示
  • 采用新款手柄,结构紧凑。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

技术说明
带有桩垫。
  • 快速夹具,采用曲柄传力机构。
  • 自锁功能可防止意外打开。
  • 不锈钢铆钉。
  • 手柄由耐油塑料制成。
  • 夹具表面镀锌。
  • 夹紧钩可借助螺纹调节。
  • 轴承衬套经过硬化处理。
  • 轴承位置涂有润滑脂。
  • 钩子经过调质处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加