咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带垂直底座 型号 4
商品编号
376630 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:肘夹 带垂直底座 型号 4
商品编号:376630 4
压紧螺栓:M8×65
孔直径 d:8.5
整体高度:97.0
总长度:287.0
夹力 P1:2000.0
夹力 P2:3000.0
孔距 e:41
不锈钢:否
安全锁止机构:否
型号:6832J
产品类别:肘夹
工作高度 H_范围起始:52.0

更多参数>>

应用
用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。

技术说明
接触面保护。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

通过垂直底脚固定于连接片及焊接结构之上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加