咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 较短的结构 型号 2
商品编号
376700 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快速肘夹 较短的结构 型号 2
商品编号:376700 2
压紧螺栓:M6×25
总长度 L:161.5
夹紧力 P(推力和拉力):1000.0
不锈钢:否
安全锁止机构:否
夹紧行程:21.5
夹钳上的端面螺纹:M 16×1.5
型号:6844J
总高度 H:73.0
产品类别:快速肘夹

更多参数>>

应用
  • 直接固定在金属壁板上。
  • 夹具基体带端面螺纹。

提示
  • 可使用直角底座(编号 376730)进行法兰固定。
  • 不锈钢材质的型号可按需提供。
  • 配套直角底座请参见备件目标中的编号 373760 和 376735。

可选附件
角形底座,编号 376730。

技术说明
经过热处理的配合螺钉。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加