商品详情
- 商品名称:垂直肘夹 带垂直底座 型号 5
- 商品编号:376510 5
- 压紧螺栓:M12×80
- 孔直径 d:8.5
- 整体高度:301.0
- 总长度:195.0
- 夹力 P1:3000.0
- 夹力 P2:5000.0
- 孔距 e:45
- 不锈钢:否
- 安全锁止机构:否
- 型号:6802J
- 产品类别:垂直虎钳
- 工作高度 H_范围起始:66.0
更多参数>>
应用
用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明
通过垂直底脚固定于连接片及焊接结构之上。
- 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
- 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
- 压紧螺栓防遗失保险。
- 通过安全夹紧件使手指无法伸入而提供手指保护。