咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直肘夹 带垂直底座 型号 3
商品编号
376510 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:垂直肘夹 带垂直底座 型号 3
商品编号:376510 3
压紧螺栓:M8×45
孔直径 d:7.5
整体高度:200.0
总长度:112.0
夹力 P1:1200.0
夹力 P2:2500.0
孔距 e:20
不锈钢:否
安全锁止机构:否
型号:6802J
产品类别:垂直虎钳
工作高度 H_范围起始:41.0

更多参数>>

应用
用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。

技术说明
通过垂直底脚固定于连接片及焊接结构之上。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
  • 压紧螺栓防遗失保险。
  • 通过安全夹紧件使手指无法伸入而提供手指保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加