商品详情
- 商品名称:夹具分类 T 型槽公称尺寸 / 螺纹 12/M12 mm
- 商品编号:375405 12/M12
- 螺纹:M12
- 夹紧高度 双倍夹紧_范围起始:2.0
- 夹紧高度 双倍夹紧_范围结束:270.0
- 夹紧高度 四倍夹紧_范围起始:2.0
- 夹紧高度 四倍夹紧_范围结束:160.0
- T 形槽额定尺寸:12.0
- 型号:6530
- 木盒 宽度:330
- 木盒 高度:50
- 木盒 长度:460
- 产品类别:夹紧元件
更多参数>>
供货范围
套头/开口扳手、螺纹膏、木箱
Supplied with table use
T 型槽螺钉,编号 375300 DIN 787: 4 件/80 mm;
4 件/125 mm;
2 件/50 mm
螺栓,编号 375380 DIN 6379: 4 件/100 mm
夹具,编号 372000 DIN 6314 Z: 4 件/14×100
厚螺帽,编号 375385,DIN 6330 B: 6 件
加长螺帽,编号 375395: 4 件
通用装夹垫片,编号 372200: 4 件/规格尺寸 2;
4 件/规格尺寸 3
锥面垫圈,类型 G,编号 375360 DIN 6319 G: 6 件
低高度夹爪,编号 375110: 4 件/规格尺寸 12
弹性夹具固定器,编号 370850: 4 件/规格尺寸 12
型槽刮清器,编号 375512
技术说明
包括各种不同的,用于工具,机械装置或 T 形槽工作台部件的快速夹紧的夹紧元件。所有部件为调质钢制成,可单独供应。