商品详情
- 商品名称:夹具基本分类 T 型槽公称尺寸/螺纹 18/M16 mm
- 商品编号:375410 18/M16
- 螺纹:M16
- T 形槽额定尺寸:18.0
- 型号:6532
- 产品类别:夹紧元件
更多参数>>
应用
工具制造,生产及培训设备的理想选择。
Content table use
标准压板: 2 件 / 18×125 mm;2 件 / 18×200
夹紧垫块: 4 件 / 规格尺寸 2;4 件规格尺寸 3
T 型槽螺钉: 2 件/M16×18×63 mm;
4 件/M16×18×80 mm;
4 件/M16×18×160 mm
螺栓: 2 件,规格尺寸 M16×200;
4 件,规格尺寸 M16×125
厚螺帽: 6 件 规格尺寸 M16
平垫圈: 6 件 规格尺寸 M16
加长螺帽: 4 件 规格尺寸 M16
技术说明
- 所有部件均由调质钢制成。
- T 形槽螺栓经过调质处理,带轧压螺纹。