咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹具基本分类 T 型槽公称尺寸/螺纹 14/M12 mm
商品编号
375415 14/M12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹具基本分类 T 型槽公称尺寸/螺纹 14/M12 mm
商品编号:375415 14/M12
螺纹:M12
T 形槽额定尺寸:14.0
型号:6532
产品类别:夹紧元件

更多参数>>

应用
工具制造,生产培训设备的理想选择。

Content table use
标准压板: 2 件 / 14×125 mm;
4 件 / 14×160 mm;
2 件 / 14×200 mm
夹紧垫块: 4 件 / 规格尺寸 1;4 件规格尺寸 2
T 型槽螺钉: 4 件/M12×14×100 mm;
4 件/M12×14×160 mm;
4 件/M12×14×200 mm
支撑座: 2 件,规格尺寸 50;
2 件,规格尺寸 110;
2 件,规格尺寸 140
螺母: 12 件,规格尺寸 M12
平垫圈: 12 件,规格尺寸 M12

技术说明
  • 所有部件均由调质钢制成。
  • T 形槽螺栓经过调质处理,带轧压螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加